Motion
UC206-104MFG1

NTN
UC206-104MFG1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336909
No. Fabricante UC206-104MFG1
Precio164.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC206-104MFG1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336909
No. Fabricante UC206-104MFG1
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
Precio164.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Peso
    0.661 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359901962
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4547359901962

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206-104MFG1 UNIDAD DE COJINETE