Motion
UC208HT2D1

NTN
UC208HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336917
No. Fabricante UC208HT2D1
Precio219.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC208HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 80 mm OD, 1.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09336917
No. Fabricante UC208HT2D1
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
Precio219.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.433 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359232226
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 392 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359232226

Descripción general

Descripción del fabricante
UC208HT2D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"