Motion
UCF215-300D1/LP03

NTN
UCF215-300D1/LP03

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09336965
No. Fabricante UCF215-300D1/LP03
Precio652.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF215-300D1/LP03

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09336965
No. Fabricante UCF215-300D1/LP03
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
Precio652.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.2656 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.2656 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.2187 pulg.
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.0937 pulg.
  • Peso
    13.228 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC215-300D1/LP03
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F215D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359218909
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC215-300D1/LP03
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359218909

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF215-300D1/LP03 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"