Motion
UCFX12D1

NTN
UCFX12D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09337043
No. Fabricante UCFX12D1
Precio423.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFX12D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #09337043
No. Fabricante UCFX12D1
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
Precio423.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8594 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.8594 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.3125 pulg.
  • Longitud total
    7.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.9062 pulg.
  • Peso
    14.11 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX12D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FX12D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359217698
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX12D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359217698

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFX12D1 UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"