Motion
UCP207-107D1-89P-31

NTN
UCP207-107D1-89P-31

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337096
No. Fabricante UCP207-107D1-89P-31
Precio146.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP207-107D1-89P-31

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337096
No. Fabricante UCP207-107D1-89P-31
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
Precio146.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho general
    51.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359224818
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359224818

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP207-107D1-89P-31 UNIDAD DE COJINETE