Motion
UCP210-115V45

NTN
UCP210-115V45

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337105
No. Fabricante UCP210-115V45
Precio366.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP210-115V45

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 1-15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337105
No. Fabricante UCP210-115V45
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
Precio366.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho general
    82.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359794984
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359794984

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP210-115V45 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron