Motion
UCP212-207V26

NTN
UCP212-207V26

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2-7/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337109
No. Fabricante UCP212-207V26
Precio624.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP212-207V26

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2-7/16 pulg. de calibre
Artículo MI #09337109
No. Fabricante UCP212-207V26
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
Precio624.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359795004
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    4547359795004

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP212-207V26 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron