Motion
UELFU-1.1/2M/LP03

NTN
UELFU-1.1/2M/LP03

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de cabestrillo
Artículo MI #09337201
No. Fabricante UELFU-1.1/2M/LP03
Precio359.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFU-1.1/2M/LP03

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de cabestrillo
Artículo MI #09337201
No. Fabricante UELFU-1.1/2M/LP03
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
Precio359.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359792515
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359792515

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFU-1.1/2M/LP03 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good