Motion
UKFCX13D1

NTN
UKFCX13D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida piloto 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09337244
No. Fabricante UKFCX13D1
Precio668.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFCX13D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida piloto 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09337244
No. Fabricante UKFCX13D1
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
Precio668.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Peso
    10.912 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359238044
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359238044

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFCX13D1 UNIDAD DE COJINETE