Motion
UKFS319D1

NTN
UKFS319D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09337251
No. Fabricante UKFS319D1
Precio2,730.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFS319D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09337251
No. Fabricante UKFS319D1
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
Precio2,730.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    49.185 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359238877
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359238877

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFS319D1 UNIDAD DE COJINETE