Motion
UL204-012D1

NTN
UL204-012D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09337267
No. Fabricante UL204-012D1
Precio43.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UL204-012D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. D.E., 1.7188 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09337267
No. Fabricante UL204-012D1
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
Precio43.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3465 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359242478
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359242478

Descripción general

Descripción del fabricante
UL204-012D1 UNIDAD DE COJINETE