Motion
W5304LU/4S

NTN
W5304LU/4S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, CN
Artículo MI #09337317
No. Fabricante W5304LU/4S
Precio227.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5304LU/4S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 1.0000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, CN
Artículo MI #09337317
No. Fabricante W5304LU/4S
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
Precio227.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.538 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA W5304LU/4S
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359781847
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359781847

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA W5304LU/4S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron