Motion
WR61918

NTN
WR61918

WR61918 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09337366
No. Fabricante WR61918
Precio112.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WR61918

WR61918 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09337366
No. Fabricante WR61918
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
Precio112.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    3.8475 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359245417
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
WR61918 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good