Motion
WS81112

NTN
WS81112

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 60 mm D.I., 85 mm D.E., 0.1870 pulg. Ancho
Artículo MI #09337379
No. Fabricante WS81112
Precio52.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS81112

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 60 mm D.I., 85 mm D.E., 0.1870 pulg. Ancho
Artículo MI #09337379
No. Fabricante WS81112
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
Precio52.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    0.1870 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.223 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359245776
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359245776

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81112 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron