Motion
23224BL1W33

NTN
23224BL1W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09337528
No. Fabricante 23224BL1W33
Precio2,686.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23224BL1W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #09337528
No. Fabricante 23224BL1W33
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
Precio2,686.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    76 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359521900
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4547359521900

Descripción general

Descripción del fabricante
23224BL1W33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS