Motion
5202NR

NTN
5202NR

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #09337582
No. Fabricante 5202NR
Precio100.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5202NR

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6260 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #09337582
No. Fabricante 5202NR
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
Precio100.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6260 pulg., 15.900 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15.900 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5202NR COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359307634
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1580 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359307634

Descripción general

Descripción del fabricante
5202NR COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"