Motion
60/32

NTN
60/32

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337596
No. Fabricante 60/32
Precio52.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/32

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 32 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337596
No. Fabricante 60/32
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
Su precio$52.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.295 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    60/32 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 60/32 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 32 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 58 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/32
  • Número de Upc del fabricante
    4547359312461
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359312461

Descripción general

Descripción del fabricante
60/32 COJINETE DE BOLA