Motion
6019ZZC3

NTN
6019ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09337641
No. Fabricante 6019ZZC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6019ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 24 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09337641
No. Fabricante 6019ZZC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6019ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6019ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 95 mm y un diámetro exterior de 145 mm para sistemas industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010473
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359010473

Descripción general

Descripción del fabricante
6019ZZC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron