Motion
62/22LLUC3

NTN
62/22LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 50 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337657
No. Fabricante 62/22LLUC3
Precio47.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62/22LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 50 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337657
No. Fabricante 62/22LLUC3
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
Su precio$47.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.258 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    62/22LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 62/22LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 22 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 50 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    62/22LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359553741
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359553741

Descripción general

Descripción del fabricante
62/22LLUC3 COJINETE DE BOLA