Motion
6202T2Z

NTN
6202T2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337664
No. Fabricante 6202T2Z
Precio25.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202T2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337664
No. Fabricante 6202T2Z
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
Precio25.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0196 pulg., 0.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4330 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6202T2Z COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6202T2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 35 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202T2Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359899306
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    809 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359899306

Descripción general

Descripción del fabricante
6202T2Z COJINETE DE BOLA