Motion
6206CC3

NTN
6206CC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337683
No. Fabricante 6206CC3
Precio36.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6206CC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337683
No. Fabricante 6206CC3
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
Precio36.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0390 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6300 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.432 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6206CC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6206CC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm y un diámetro exterior de 62 mm, adecuado para un rendimiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206CC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359905663
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4856 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5050 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359905663

Descripción general

Descripción del fabricante
6206CC3 COJINETE DE BOLA

You May Also Like