Motion
6224LLUC3

NTN
6224LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337725
No. Fabricante 6224LLUC3
Precio1,270.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6224LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 215 mm de DE, 40 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337725
No. Fabricante 6224LLUC3
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
Su precio$1,270.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    11.751 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6224LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6224LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 120 mm y un diámetro exterior de 215 mm, ideal para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570762
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29500 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359570762

Descripción general

Descripción del fabricante
6224LLUC3 COJINETE DE BOLA