Motion
6226ZZ

NTN
6226ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337728
No. Fabricante 6226ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6226ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337728
No. Fabricante 6226ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    13.162 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6226ZZ COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6226ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 130 mm y un diámetro exterior de 230 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570885
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359570885

Descripción general

Descripción del fabricante
6226ZZ COJINETE DE BOLA