Motion
6301Z

NTN
6301Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337744
No. Fabricante 6301Z
Precio26.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6301Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337744
No. Fabricante 6301Z
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
Precio26.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    6301Z COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6301Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 12 mm y un diámetro exterior de 37 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6301Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359380743
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    945 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359380743

Descripción general

Descripción del fabricante
6301Z COJINETE DE BOLA