Motion
6324ZZ

NTN
6324ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337799
No. Fabricante 6324ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6324ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 260 mm de DE, 55 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09337799
No. Fabricante 6324ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1654 pulg., 55.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    28.131 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6324ZZ COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6324ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 120 mm y un diámetro exterior de 260 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6324ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359403640
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359403640

Descripción general

Descripción del fabricante
6324ZZ COJINETE DE BOLA