Motion
6416

NTN
6416

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337813
No. Fabricante 6416
Precio1,777.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6416

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09337813
No. Fabricante 6416
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
Precio1,777.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8898 pulg., 48.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6416 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6416 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 80 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 200 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6416
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584400
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584400

Descripción general

Descripción del fabricante
6416 COJINETE DE BOLA