Motion
7209

NTN
7209

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09337848
No. Fabricante 7209
Precio159.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7209

Orificio de 45 mm, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09337848
No. Fabricante 7209
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
Precio159.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7209 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359441253
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359441253

Descripción general

Descripción del fabricante
7209 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"