Motion
7222BL1G

NTN
7222BL1G

Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337866
No. Fabricante 7222BL1G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7222BL1G

Orificio de 110 mm, 200 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337866
No. Fabricante 7222BL1G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4961 pulg., 38.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    11.327 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7222BL1G COJINETE DE BOLA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447125
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359447125

Descripción general

Descripción del fabricante
7222BL1G COJINETE DE BOLA