Motion
7311BL1G

NTN
7311BL1G

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337886
No. Fabricante 7311BL1G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7311BL1G

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #09337886
No. Fabricante 7311BL1G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.488 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7311BL1G COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359451078
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359451078

Descripción general

Descripción del fabricante
7311BL1G COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good