Motion
HD200X48TUFP-SS

PCI
HD200X48TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 48.0000 in de recorrido, 65.0000 in de centro de perno, 67.0000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 6.4000 in de ancho de base
Artículo MI #09340110
No. Fabricante HD200X48TUFP-SS
Precio6,745.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HD200X48TUFP-SS

Marco de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 48.0000 in de recorrido, 65.0000 in de centro de perno, 67.0000 in de longitud, Material de acero inoxidable, 6.4000 in de ancho de base
Artículo MI #09340110
No. Fabricante HD200X48TUFP-SS
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
Precio6,745.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.4000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    65.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    67.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.4000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Viaje  
    48.0000 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    9.0625 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5.9375 pulg.
  • Serie
    HD
  • UPC_NO
    00841946123688

Descripción general

Descripción del fabricante
HD200X48TUFP-SS
  • Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
  • Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos