Motion
LD10X12TUFP

PCI
LD10X12TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 12.0000 in de recorrido, 23.5000 in de centro de perno, 25.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340168
No. Fabricante LD10X12TUFP
Precio255.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD10X12TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 12.0000 in de recorrido, 23.5000 in de centro de perno, 25.0000 in de longitud, Material de acero al carbono, 4.0000 in de ancho de base
Artículo MI #09340168
No. Fabricante LD10X12TUFP
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
Precio255.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    25.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    7.3700 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    3.3700 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122230

Descripción general

Descripción del fabricante
LD10X12TUFP
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"