Motion
LD45X24TUFP

PCI
LD45X24TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 24.0000 in de recorrido, 43.5000 in de centro de perno, 45.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #09340187
No. Fabricante LD45X24TUFP
Precio1,025.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
LD45X24TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de tornillo protegido, 24.0000 in de recorrido, 43.5000 in de centro de perno, 45.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 5.5000 in de ancho de base
Artículo MI #09340187
No. Fabricante LD45X24TUFP
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
Precio1,025.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    43.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    45.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    15.2500 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5.0000 pulg.
  • Serie
    LD
  • UPC_NO
    00841946122438

Descripción general

Descripción del fabricante
LD45X24TUFP
  • Los marcos de recogida de tornillos protegidos para trabajos livianos se utilizan en aplicaciones de manipulación de paquetes y a granel livianos donde las cargas son ligeras y no hay carga de impacto
  • Cuentan con un diseño de sillín dividido para facilitar el ajuste