Motion
1042757
1042757
Artículo MI #09340301
No. Fabricante 1042757
Precio11.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1042757
Artículo MI #09340301
No. Fabricante 1042757

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5.3 oz
  • Profundidad
    2.63 pulg.
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Ambientador
  • Aplicación
    Para uso en microdispensadores TimeMist
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Para usar con
    Las recargas con medidor Time Mist son intercambiables, solo con dispensadores con medidor Time Mist y Zep.
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    43725532760
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para toxicidad reproductiva/de desarrollo, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
  • Aroma
    Limonada de lavanda
  • UPC_NO
    43725532760

Descripción general

Descripción del fabricante
1042757
  • Fragancias y contrarrestantes de olores en una lata para eliminar olores ofensivos; contiene aceites esenciales para garantizar que sean fragancias de mayor duración y calidad; proporciona hasta 30 días de uso continuo con intervalos de 15 minutos