Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorAmbientador
- AplicaciónPara el hogar, restaurante y bar, automóvil y garaje
- Tipo de producto químicoA base de agua
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conLimpiador de vidrios sin manchas, desengrasante cítrico de uso intensivo, limpiador de suelos de pH neutro
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante21709015713
- Cantidad del paquete12 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo de la “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para carcinogenicidad, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
- AromaAgradable
- UPC_NO21709015713
Descripción general
- Contrarresta el tabaco, la marihuana, las fogatas y otros olores a humo; para el hogar, restaurantes, bares, automóviles y garajes; aroma fresco de larga duración