Motion
2-5V-460-Q
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #09342817
No. Fabricante 2-5V-460-Q
Precio403.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6000 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie Q, Material de hierro fundido
Artículo MI #09342817
No. Fabricante 2-5V-460-Q
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
Precio403.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    Q
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2-5V-460-Q Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good