Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.32 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1231 lbf
- Capacidad de carga estática radial640 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946126405
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.