Motion
PTRE-1.25-HT

PCI
PTRE-1.25-HT

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8100 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362806
No. Fabricante PTRE-1.25-HT
Precio227.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-1.25-HT

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PTRE, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8100 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362806
No. Fabricante PTRE-1.25-HT
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
Precio227.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    0.8400 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    852 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    605 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946127341

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRE-1.25-HT
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"