Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Ancho general1.1900 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Poste Diámetro0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7700 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.56 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1688 lbf
- Capacidad de carga estática radial1321 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946127150
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.