Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso6.7 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial7393 lbf
- Capacidad de carga estática radial5036 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138453
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.