Motion
CTRE-6.00-R

PCI
CTRE-6.00-R

Seguidor de leva coronado - Serie CTRE, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362866
No. Fabricante CTRE-6.00-R
Precio1,511.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRE-6.00-R

Seguidor de leva coronado - Serie CTRE, 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #09362866
No. Fabricante CTRE-6.00-R
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
Precio1,511.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Peso
    3.13 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946133441

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRE-6.00-R
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.