Motion
CTRE-1.50-SS

PCI
CTRE-1.50-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTRE, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 1.1300 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09362885
No. Fabricante CTRE-1.50-SS
Precio355.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRE-1.50-SS

Seguidor de levas con corona - Serie CTRE, 1.5000 in de diámetro del rodillo, 1.1300 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09362885
No. Fabricante CTRE-1.50-SS
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
Su precio$355.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1688 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1321 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946130778

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRE-1.50-SS
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga. Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o el deslizamiento.