Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico2.8800 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Longitud de la rosca2.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso32.75 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFTRE-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946133618
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación