Motion
FFTRE-2.75-R

PCI
FFTRE-2.75-R

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09362988
No. Fabricante FFTRE-2.75-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-2.75-R

Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09362988
No. Fabricante FFTRE-2.75-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.1100 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRE-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139092

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-2.75-R
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación