Motion
FFTRE-1.25-SS

PCI
FFTRE-1.25-SS

Seguidor de leva bridado - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363004
No. Fabricante FFTRE-1.25-SS
Precio549.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRE-1.25-SS

Seguidor de leva bridado - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, bridado doble, sellado
Artículo MI #09363004
No. Fabricante FFTRE-1.25-SS
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
Precio549.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.6100 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6450 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1231 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FFTRE-SS
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139252

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRE-1.25-SS
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron