Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico1.3600 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso7.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial7393 lbf
- Capacidad de carga estática radial5036 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTRE-SS
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946139399
Descripción general
Descripción del fabricante
FFTRE-3.50A-SS
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación