Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Punto Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro7.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9400 pulg.
- Longitud de la rosca2.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso41.17 lb
- Anchura al centro de ranura1.5000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieVTRE-R
- UPC_NO841946133595
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación