Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico29 mm
- Diámetro del perno excéntrico35 mm
- Excentricidad1.50 mm
- Tamaño hexagonal0.4700 pulg.
- Ancho general1.9880 pulg.
- Punto Diámetro100 mm
- Rodillo Diámetro140 mm
- Rodillo Ancho48.90 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Poste Longitud2.7360 pulg.
- Longitud de la rosca40 mm
- Rosca TamañoM24 X 1.5
- Peso10.56 lb
- Anchura al centro de ranura26 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica17935 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946139733
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial14292.135 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMVTR
- Capacidad de carga estática19993 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946139733
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación