Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro4.1875 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso5.34 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial7102 lbf
- Capacidad de carga estática radial5081 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTR-SS
- UPC_NO00841946136084
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.