Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso1.12 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2136 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNFFTR
- UPC_NO00841946136381
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.