Motion
NFFTR-2.25

PCI
NFFTR-2.25

Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395295
No. Fabricante NFFTR-2.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NFFTR-2.25

Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, bridado doble, sellado
Artículo MI #09395295
No. Fabricante NFFTR-2.25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NFFTR
  • UPC_NO
    00841946136398

Descripción general

Descripción del fabricante
NFFTR-2.25
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"